Beli mata bor besi panjang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill W4 TiN Coated (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata Bor Besi baja DrillFULLY GROUND W4 Tin Coated 2.00 mm Nippon BARU!!! Mata Bor NIPPONFULLY GROUND W4 Tin Coated menjamin hasil pekerjaan yang sangat baik- bersih- presisi- tajam dan dapat diandalkan Produk ini dapat dibandingkan dengan produk-produk mata bor HSS lain asal Jepang (N*CH*) bahkan dengan kualitas yang lebih baik namun harga yang lebih terjangkau. NIPPON JAPAN adalah produsen produk-produk cutting dan pelubangan yang presisi tajam dan terpercaya. Mata Bor NIPPONFULLY GROUND W4 Tin Coated mm Metal HSS Drill Straight SHANK (Besi)- sangat cocok untuk pekerjaan konstruksi- bengkel- mebel- bengkel las- hobi- dll. SPESIFIKASI Ukuran Diameter : 2.00mm Ukuran Panjang & Penampang : Terdapat dalam Tabel pada Foto Produk Merek : NIPPON TOOLS INDUSTRIES Tipe Produk : DSSNP2.0 Material yang dapat di bor : Metal (Besi- - )
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- 5X More Sharper- 5X More Stronger- Standard DIN 338- 135 Point Sharpe
- BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set)atribut:
- X-Lock: No
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill M35 TiN Coated (Mata Bor Lurus)Deskripsi:Mata Bor Besi baja DrillFULLY GROUND M35 Tin Coated 2.00 mm Nippon BARU!!! Mata Bor NIPPONFULLY GROUND M35 Tin Coated menjamin hasil pekerjaan yang sangat baik- bersih- presisi- tajam dan dapat diandalkan Produk ini dapat dibandingkan dengan produk-produk mata bor HSS lain asal Jepang (N*CH*) bahkan dengan kualitas yang lebih baik namun harga yang lebih terjangkau. NIPPON JAPAN adalah produsen produk-produk cutting dan pelubangan yang presisi tajam dan terpercaya. Mata Bor NIPPONFULLY GROUND M35 Tin Coated mm Metal HSS Drill Straight SHANK (Besi)- sangat cocok untuk pekerjaan konstruksi- bengkel- mebel- bengkel las- hobi- dll. SPESIFIKASI Ukuran Diameter : 2.00mm Ukuran Panjang & Penampang : Terdapat dalam Tabel pada Foto Produk Merek : NIPPON TOOLS INDUSTRIES Tipe Produk : DSSNP2.0 Material yang dapat di bor : Metal (Besi- - )
- Sherwood Straight Shank Jobber Drill Metric (Mata Bor Lurus)atribut:
- Material: High Speed Steel
- Cutting Direction: Right Hand
- Finish/Coating: Black Oxide
- NACHI Straight Shank DLC-HSS Drill Bit (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill coated with'DLC' is suitable for high efficiency drilling of Aluminium Alloy
- BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)atribut:
- Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
- Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
- NACHI Straight Shank Drill Stainless Steel (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- A drill blade that can drill holes in stainless steel and other difficult-to-cut materials- Tip polishing thinning blade
- Kennedy Straight Shank Cobalt Drill for Stainless Steel (Mata Bor Lurus)Deskripsi:HSS-Co Heavy Duty Straight Shank Jobber Drills Metric Heavy duty drill made of 5% cobalt material with excellent heat resistance. To drill steels with tensile strength up to 1,400 N/mm2, very hard bronze, stainless steels as well as heat and acid resistant steels. Point angle: 135 Degrees. Helix angle: normal. Web thickness: strengthened. Relief angle: normal. Tolerance of diameter: h8. Tolerance of shank: f11. Supply unit. All diameters - 1 pce. Manufacturing Standard: BS 328, DIN 338B.atribut:
- Material: Cobalt High Speed Steel
- Shank Diameter Tolerance: f11
- Drill Diameter Tolerance: h8
- Point Angle: 135 Degrees
- SOMTA Straight Shank NDX Jobber Drill Heavy Duty (Mata Bor Lurus)atribut:
- Material: 5% Cobalt High Speed Steel
Daftar Harga mata bor besi panjang Terbaru October 2026
| Nippon Straight Shank Fully Ground Steel Drill W4 TiN Coated (Mata Bor Lurus) | Rp35.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp39.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus) | Rp20.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type (Drill Bit Set) | Rp1.099.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp23.900 |
| RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus) | Rp10.900 |
| BOSCH Set Mata Bor HSS Twist PointTeQ (Drill Bit Set) | Rp349.900 |
| NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501 (Mata Bor Lurus) | Rp29.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| NACHI Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus) | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1pP103711061-1.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
/27P101003079-4.jpg)
/08P101006008-2.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)
/P102174333-1.jpg)
/P103084161-1.jpg)
/grP101002603-2.jpg)
/36P101003114-4.jpg)
/gjP102408595-5.jpg)
/1gP103711052-1.jpg)
/d1P102143469-3.jpg)
/P101002600-1.jpg)
/P101518350-1.jpg)
/hhP102408629-2.jpg)
/9oP102206348-11.jpg)
/P103083746-1.jpg)
/hhP102086629-3.jpg)
/P102169346-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)